曜日別特売

電子着火式ブンゼンバーナー

電子着火式ブンゼンバーナー - アズワン電子着火式ブンゼンバーナー - アズワン電子着火式ブンゼンバーナー - アズワン電子着火式ブンゼンバーナー - アズワン

フェーゴSCSベーシックはフットスイッチを踏んでいる間のみ燃焼(標準操作)と、フットスイッチを1回踏んで燃焼、再度踏むと消火の2通りの方法が設定できます。
フェーゴSCSは誤作動による点火を防ぐため、2回の動作で点火する赤外線センサー・ダブルクリック機能付きです。

材質ステンレス(SUS303)寸法(mm)103×49×130質量(g)700電源AC100~240V、50/60Hz、DC9V、1A適合ガス都市ガス・天然ガス・ブタンガス内容量1式
注意
※ガスカートリッジとアダプタ-は別売です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33490125フェーゴSCSベーシック5-5010-21
118,580
117,580
129,338(税込)
翌々日出荷
33490161フェーゴSCS5-5010-22
125,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

電子着火式ブンゼンバーナー
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バーナー/アルコールランプ/金網/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする