ホールピペット アミルアルコール用
JIS R 3505 規格品 クラスB(マーク付き)
容量精度・ロットNo本体表記
- 仕様
- アミルアルコール用
- 全長(mm)
- 305
- 容量(mL)
- 1
- 許容誤差(mL)
- ±0.02
- 上部外径(Φmm)
- 4
- アズワン品番
- 1-8571-01
- ピペットの種類
- ホールピペット
- 内容量
- 1本
ピペット/ピペッター/スポイト の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07









