Vero UNV電動ピペット E-Pipette
直感的なソフトウェアとジョイスティックによるナビゲーションにより、設定やピペッティングモードをすばやく簡単に変更できます。
軽量かつ人間工学に基づいたハンドル設計で、親指または人差し指への負担を軽減します。
等量連続分注・通常ピペッティング・ミキシングも簡単操作で行えます。
プロトコルの保存、パスワード保護の追加、定期サービスメンテナンスアラームの有効化により、エラーと逸脱を最小限に抑えます。
1回の充電で2800回のピペッティングサイクルが可能です。
- タイプ
- UNV(汎用タイプ)
- チャンネル数
- シングル
- モード
- 【ピペッティング】ベーシック(単回の容量、吸引/分注速度) / アドバンス(ミキシングを含むすべての高度なピペッティングオプション) / 連続分注(調整可能な自動分注間隔での連続等分分注) / マニュアル(ジョイスティックコントロールでの操作) / リバース(粘性の高い液体や揮発性液体に推奨)
- 内容量
- 1台
ピペット/ピペッター/スポイト の新着商品
カテゴリ


















