アズワン
バスケットカート
深さ150mmのバスケット形状により、不安定な物品やかさばる物品の保管・搬送に適しています。
材質
バスケット/クロームメッキ、ポール・トップハンドル/ステンレス(SUS304)、キャスター/Φ75*mm*、静音型ゴム車(対角ストッパー付き)
寸法(mm)
605×460×934(幅×奥行×高さ)
方式
組立式
耐荷重
約160/約120kg(静/動)
加工
抗菌クリアコーティング仕上(防錆加工)
高さ調節
25.4cmピッチ(バスケット)
アズワン品番
8-8756-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
引出し
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33498717
BW1A
2
なし
¥53,500
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください