ICS丸パイプ 4000

ICS丸パイプ 4000 - 石川技研工業
(2件のレビュー)

鋼管に0.1ミリテンレス帯鋼を密着したパイプ

用途網棚、天井握りパイプ、手すり、シート枠、運転席囲い、防護棚、壁棚、出入口案内支柱、物干竿、物置のハンガーや棚等材質スチール+SUS304長さ(mm)4000仕上#400鏡面研磨(横目)仕様養生袋有り
注意
※最大耐荷重値はあくまで中央集中荷重の時の参考値です。
全10種類を絞り込む
外径(Φmm)
厚さ(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
外径(Φmm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
335323359.5×0.8×40001本9.50.8
2,380
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
3353232619×1.0×40001本191.0
3,320
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
3353231725×1.0×40001本251.0
4,100
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
3353230132×1.2×40001本321.2
5,900
5,898
6,488(税込)
当日出荷
特別運賃
車上渡し
3353229238×1.2×40001本381.2
7,420
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
584673519.5×0.8×40001セット(3本)9.50.8
オープン
取扱い終了
5846736719×1.0×40001セット(3本)191.0
オープン
取扱い終了
5846737625×1.0×40001セット(2本)251.0
オープン
取扱い終了
5846738532×1.2×40001セット(2本)321.2
オープン
取扱い終了
5846739438×1.2×40001セット(2本)381.2
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33532326
2016-03-29
用途: 倉庫と店舗の仕切り用の カーテンレールに使用。
サービス業

価格も安く 品質に満足。

1が参考にしています
対象商品 : 33532317
2015-06-15
用途: 自宅ゴルフ練習場用枠材として

カットしやすく安価でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする