曜日別特売
(5件のレビュー)

オールステンレスパイプ

材質SUS304長さ(mm)4000仕様養生袋有り内容量1本
全6種類を絞り込む
厚さ(mm)
外径(Φmm)
仕上
6種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ(mm)
外径(Φmm)
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3353250238×1.2×40001.238ヘアーライン
14,380
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
3353251132×1.2×40001.232ヘアーライン
12,190
9,598
10,558(税込)
当日出荷
特別運賃
車上渡し
3353252725×1.2×40001.225ヘアーライン
9,420
7,798
8,578(税込)
当日出荷
特別運賃
車上渡し
3353253638×1.2×40001.238研磨♯400
14,300
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
3353254532×1.2×40001.232研磨♯400
12,100
9,598
10,558(税込)
当日出荷
特別運賃
車上渡し
3353255425×1.0×40001.025研磨♯400
8,180
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-01
用途: 屋外手摺
叶石材株式会社

現在施行中、設置後状態はまだ確認出来ず。工具や、施工品はレビュー依頼 が早すぎるのでは。

対象商品 : 33532527
2020-12-01
用途: 物干しパイプとして使用
建設業・工事業

ステンレス巻パイプの代わりに購入しました。HLの感じは良いと思います。ステンレス巻パイプより重量感があります。また、パイプカッターの刃では、刃の耐久性がステンレスに負けてしまいますので、高速カッターの使用をお勧めします。

対象商品 : 33532545
2020-08-28
用途: 屋外の手摺りとして取り付け
宗教法人 法興寺サービス業

長尺を送料無料で手に入れられるのは便利
しかも量販店より低価格であつた。

対象商品 : 33532554
2019-11-03
用途: 住宅リフォーム

押入棚下端に取付、小物ぶら下げに使用した。しっかりしていてとても満足。

対象商品 : 33532527
2014-03-11
用途: 屋外棚の支柱

良い商品だと感じております。
4mの長尺物ですので難しいのかも知れませんが、
もう少し価格が安ければ大変うれしいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
カットは可能ですか?
回答:
カットは不可となります。
対象商品:
33532502
2011-10-31

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする