ACE(エース)
スカイクリーンスタンド 850
マンション1階の庭付きバルコニーや、戸建住宅の庭置き式として最適です。
材質/仕上
(ポール)アルミ/アルマイト
(アーム)ADC/アクリル焼付塗装
色
ポール/シルバー
アーム/ステンカラー
用途
物干金物
サイズ(mm)
850×1726
セット内容
ポール、アーム
質量(kg)
2.5
内容量
1セット
注意
※二階以上でご利用になると、風で転倒し、落下する恐れがありますので、使用しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33618934
SST
¥
26,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください