物干用ワッシャー

物干用ワッシャー - ACE(エース)

本体のベース部分の穴隠し

用途物干金物適合公団仕様AE-503の物干厚さ(mm)1.2外径×穴径(Φmm)30×10.5内容量1枚
注意
※物干し1本につき2枚必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3361902230
60
49
54(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする