棚ズレ防止金具

棚ズレ防止金具 - LAMP(スガツネ工業)棚ズレ防止金具 - LAMP(スガツネ工業)棚ズレ防止金具 - LAMP(スガツネ工業)棚ズレ防止金具 - LAMP(スガツネ工業)棚ズレ防止金具 - LAMP(スガツネ工業)
(2件のレビュー)

棚受 SPF-20型に差し込んで使用する専用の棚ズレ防止棚受です。
清掃時などに、棚のズレによる脱落を防ぎます。

用途木板棚用材質ポリエチレン質量(g)4付加機能ズレ防止アズワン品番64-6792-46棚受け金具棚柱用内容量1個
注意
本棚受を取り付けた棚柱の中心から棚板先端までの距離は19 mmから30 mmに対応します。
棚板1枚あたり2ヶご注文ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33619923SPF-20A
40
39
43(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33619923
2022-05-19
用途: 見た目も機能も良い
製造業

ちゃんと板を固定してくれています。
取付も簡単で、シンプルでコスパも良いと思います。

対象商品 : 33619923
2016-04-14
用途: 棚のずれ防止の為
建設業・工事業

価格も品質も満足です。発送も早くて、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする