曜日別特売

棚柱 255-72型

棚柱 255-72型 - LAMP(スガツネ工業)棚柱 255-72型 - LAMP(スガツネ工業)棚柱 255-72型 - LAMP(スガツネ工業)棚柱 255-72型 - LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)

棚板の高さ調整が12.7 mmピッチで行えます。
粉体焼付塗装仕上のため塗膜が厚く丈夫です。

材質/仕上スチール/粉体焼付塗装
注意
棚受の下側を持ち上げるように棚柱の取付穴に差し込んでください。
棚受は別売品の256Sをご使用ください。
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法L(mm)
寸法N1(mm)
寸法N2(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03398483255-72-WH1セット(8本)1816.11828.814413ホワイト
14,400
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
車上渡し
03398492255-72-I1セット(8本)1816.11828.814413アイボリー
14,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02124675255-72-WH1セット(8本)1816.11828.814413ホワイト-
オープン
取扱い終了
代替品有
02124684255-72-I1セット(8本)1816.11828.814413アイボリー-
オープン
取扱い終了
代替品有
35139212255-72-WH1セット(4本)1816.11828.814413ホワイト-
オープン
取扱い終了
代替品有
35139221255-72-I1セット(4本)1816.11828.814413アイボリー-
オープン
取扱い終了
代替品有
35139291255-72-WH1セット(2本)1816.11828.814413ホワイト-
オープン
取扱い終了
代替品有
35139307255-72-I1セット(2本)1816.11828.814413アイボリー-
1,330
取扱い終了
代替品有
37931284255-72-WH1本1816.11828.814413ホワイト-
1,330
取扱い終了
返品不可
代替品有
37931293255-72-I1本1816.11828.814413アイボリー-
980
取扱い終了
返品不可
代替品有
33619957255-72-WH1本----ホワイト-
900
取扱い終了
代替品有
33619966255-72-I1本----アイボリー-
900
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02124675255-72-WH03398483255-72-WH255-72-WH 棚柱 255-72型 LAMP(スガツネ工業) 03398483棚柱 255-72型LAMP(スガツネ工業)1セット(8本)
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました
02124684255-72-I03398492255-72-I255-72-I 棚柱 255-72型 LAMP(スガツネ工業) 03398492棚柱 255-72型LAMP(スガツネ工業)1セット(8本)
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました
35139212255-72-WH03398483255-72-WH255-72-WH 棚柱 255-72型 LAMP(スガツネ工業) 03398483棚柱 255-72型LAMP(スガツネ工業)1セット(8本)
13,980
税込15,378
内容量に変更がありました
35139221255-72-I03398492255-72-I255-72-I 棚柱 255-72型 LAMP(スガツネ工業) 03398492棚柱 255-72型LAMP(スガツネ工業)1セット(8本)
13,980
税込15,378
内容量に変更がありました
35139291255-72-WH03398483255-72-WH255-72-WH 棚柱 255-72型 LAMP(スガツネ工業) 03398483棚柱 255-72型LAMP(スガツネ工業)1セット(8本)
13,980
税込15,378
内容量に違いがあります
35139307255-72-I03398492255-72-I255-72-I 棚柱 255-72型 LAMP(スガツネ工業) 03398492棚柱 255-72型LAMP(スガツネ工業)1セット(8本)
13,980
税込15,378
内容量に違いがあります
37931284255-72-WH03398483255-72-WH255-72-WH 棚柱 255-72型 LAMP(スガツネ工業) 03398483棚柱 255-72型LAMP(スガツネ工業)1セット(8本)
13,980
税込15,378
内容量に違いがあります
37931293255-72-I03398492255-72-I255-72-I 棚柱 255-72型 LAMP(スガツネ工業) 03398492棚柱 255-72型LAMP(スガツネ工業)1セット(8本)
13,980
税込15,378
内容量に違いがあります
33619957255-72-WH03398483255-72-WH255-72-WH 棚柱 255-72型 LAMP(スガツネ工業) 03398483棚柱 255-72型LAMP(スガツネ工業)1セット(8本)
13,980
税込15,378
内容量に違いがあります
33619966255-72-I03398492255-72-I255-72-I 棚柱 255-72型 LAMP(スガツネ工業) 03398492棚柱 255-72型LAMP(スガツネ工業)1セット(8本)
13,980
税込15,378
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35139212
2011-09-07
用途: 棚受けとして

塗装もしっかりしていて使いやすかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする