アトムリビンテック
下部レール
材質
アルミ押出し材
ねじ穴間隔(mm)
300
ねじ穴(Φmm)
5(穴)、8(皿)
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34604446
AFD-120
シルバー
3600
¥
10,000
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34604473
AFD-120
アンバー
3600
¥
11,400
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34604421
AFD-120
シルバー
1800
¥
4,600
取扱い終了
地域運賃
34604437
AFD-120
シルバー
2700
¥
6,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34604455
AFD-120
アンバー
1800
¥
5,300
取扱い終了
返品不可
地域運賃
34604464
AFD-120
アンバー
2700
¥
7,950
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。