曜日別特売

トリム750シリーズ(両面リップ) 材質PVC

トリム750シリーズ(両面リップ) 材質PVC - 岩田製作所トリム750シリーズ(両面リップ) 材質PVC - 岩田製作所トリム750シリーズ(両面リップ) 材質PVC - 岩田製作所トリム750シリーズ(両面リップ) 材質PVC - 岩田製作所トリム750シリーズ(両面リップ) 材質PVC - 岩田製作所トリム750シリーズ(両面リップ) 材質PVC - 岩田製作所トリム750シリーズ(両面リップ) 材質PVC - 岩田製作所

エッジを保護し、優れた美観を提供します。
片面リップに比べ、対応板厚範囲が広くなります。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。

仕様両面リップ材質(本体)PVC(塩化ビニール)表面処理レザー(革目模様)寸法C(mm)2.2材質(芯金)アルミ(A3004)RoHS指令(10物質対応)対応
全6種類を絞り込む
対応板厚(mm)
全長(m)
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
対応板厚(mm)
全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34439973S750-08-B-21箱(1本)0.4~1.675
43,000
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
34439982S750-16-B-21箱(1本)0.8~2.075
43,000
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
34439991S750-24-B-21箱(1本)0.8~2.475
43,000
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
34440007750-08-B-21袋(1本)0.4~1.615
9,600
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
34440016750-16-B-21袋(1本)0.8~2.015
9,600
7,998
8,798(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月16日
34440025750-24-B-21袋(1本)0.8~2.415
9,600
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トリム・トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする