曜日別特売

片袖机

片袖机 - 井上金庫販売
(4件のレビュー)

天板には配線コード引出用のスライド式キャップが装備されています。
アジャスター装備で足元のガタツキを軽減致します。
仕切板、ペントレーを標準装備しています。
引出の鍵部分は、オールロック式でセキュリティ面も安心です。
根強い人気のニューグレー色。オフィスのカラーバランスを損ないません。

幅(mm)1200奥行(mm)700高さ(mm)700本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×700×700内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※2021/07仕様変更…樹脂パーツがアイボリー→ニューグレー色へ変更となりました。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
型番
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70452909IDS-127-3コードホール:ABS樹脂、袖箱本体:スチール粉体塗装、センター引出:スチール粉体塗装+PP樹脂、幕板:スチール粉体塗装IDS-127-3[1]330×420×98/[2]320×420×187/[3]320×485×287(全て鏡板含む)
、天板下引出:715×400×32(鏡板含む)
75,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
34264422IDS-127-3天板/パーティクルボード+メラミン張り
袖箱/スチール製
脚/スチール製(カバーは樹脂成型品)
引出し/スチール製
アジャスター/樹脂製
NSO-DESK-127センター/718×398×33
上段(3段袖)/330×449×50
中段(3段袖)/330×449×110
下段(3段袖)/330×449×130
57,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70452909IDS-127-325687088GSD-N127-3RNGIDS-127-3 右片袖ニューグレー 井上金庫販売 25687088右片袖ニューグレー井上金庫販売1台
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34264422
2020-02-07
用途: 事務所
医療・福祉・介護関連業

安価、塗装よく使い勝手よく汚れにくい。お薦めです。

対象商品 : 34264422
2020-04-15
用途: 普段の作業机です

つくりがしっかりとしていて、とても使いやすく満足です。

対象商品 : 34264422
2019-05-08
用途: 事務所内でのデスクワーク用
製造業

組立式ですが、一緒に入っている取説を見れば、道具があれば女性でも組み立てられます。
お値打ちですが、しっかりしていて引き出しの滑りもよく、使い勝手が良いです。
足が折れたりする作りではないので、安全です。

対象商品 : 34264422
2016-01-12
用途: 事務机の用途以外に電気回路工作のワークベンチとして使用

安価ですが、造りが予想以上で非常にしかっりしています。
ワークベンチ等の購入を検討していましたが、安く済んで、引き出しも付いているので工具の収納もでき、助かりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする