書庫(スチール扉)

書庫(スチール扉) - 井上金庫販売
(2件のレビュー)

A4縦型ファイル3段収納タイプの書庫です。棚高は、35mmピッチで移動設置頂けます。鍵付でセキュリティー面も安心です。

材質
本体・扉/スチール、粉体塗装
取っ手/ABS樹脂
レール/アルミ樹脂
種類引違い付属品鍵2個質量(kg)27.5ホワイトグレー型番A4-BOX-3A4S棚板数(枚)2本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×400×1110内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34264465NS-3A4S
40,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34264465
2017-04-03
用途: 書類保管に使用。
サービス業

ドアの開閉が引き違い戸のため、場所をとらず高さも利用しやすい。引き戸も軽く開き、A4サイズのファイルが3段収納できるので収納量があり、保管も鍵付きで使いやすい。

対象商品 : 34264465
2013-09-30
用途: 既存ファイル整理
株式会社東北ケミカル

商品到着時に、書庫の鍵が付属されておらず、問い合わせ2日後に鍵到着。
鍵開錠後に棚板設置したが、フックが弱い感じでガタつきありのため改善
余地あるのでは。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございませんでした。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
「33129171書庫用ベース」を取り付けないと設置できないのでしょうか。
床の状態は、タイルカーペット貼です。
回答:
床面が平行の場合、置くだけならベースは必要御座いません。
床面が平行でない場合は、ベースに高さ調整出来るアジャスターが付いているので、必要です。
対象商品:
34264465
2013-02-05
質問:
34264465に合うベースはありますか?
回答:
33129171 書庫用ベース になります。
対象商品:
34264465
1が参考にしています
2011-09-27
質問:
内寸は?
回答:
幅W×奥行D×高さH:W870×D330×H1050
対象商品:
34264465
1が参考にしています
2011-08-30

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする