アメリカン電機
埋込コンセント 引掛形 15A
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ供給するための器具です
種類
埋込コンセント
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
15
ボス径(Φmm)
34.5
色
黒
適合プラグ
ナイロンカバー:3122GN ゴムカバー:3122GR
適合プレート
ステンレス:141S アルミニウム:141A
適合圧着端子
R2-4
適合電線
IV Φ1.6、Φ2 2mm
2
コンセント個数
1
コンセント形状
(引掛形)接地3P 15A 250V
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34506561
G50
¥
2,200
¥
1,498
¥
919
アウトレット
¥
1,011
(税込)
当日出荷
残り11点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意