曜日別特売
(1件のレビュー)

機械的安定性、酸化安定性に優れ、広い温度範囲で使用でき、優れた耐水性、さび止め性を示します。

動粘度(mm2/s)10.2(基油、100℃)酸化安定度(kPa)14.7(99℃、100h)基油鉱物油危険物の類別非危険物
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※お届け先宛※配達時にご不在の場合、キャンセルとなりますので必ず配達時お受け取りのほどよろしくお願いいたします。
※またご不在の際にキャンセル返品となった場合手数料が発生し、お客様のご負担になります。ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
使用温度範囲(℃)
JIS規格
滴点(℃)
ちょう度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
346782261号1缶(16kg)茶褐色-20~125JIS K2220 転がり軸受グリース1種1号211320
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
346782352号1缶(16kg)茶褐色-20~125JIS K2220 転がり軸受グリース1種2号212278
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
346782441号1箱(400g×20本)茶褐色-20~125JIS K2220 転がり軸受グリース1種1号2111号
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
346782532号1箱(400g×20本)茶褐色-20~125JIS K2220 転がり軸受グリース1種2号2122号
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
551457031号1缶(180kg)茶褐色半固体-20~120JIS K2220 転がり軸受グリース1種1号211320
オープン
289,800
318,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
551457122号1缶(180kg)茶褐色半固体-20~120JIS K2220 転がり軸受グリース1種2号212278
オープン
289,800
318,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
494461271号1箱(2.5kg×6缶)茶褐色半固体-20~120JIS K2220 転がり軸受グリース1種1号211320
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
494461362号1箱(2.5kg×6缶)茶褐色半固体-20~120JIS K2220 転がり軸受グリース1種2号212278
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34678244
2017-02-01
用途: 作業車両、農業機械等のベアリングなど
農・林・水産業

思った以上に柔らかい、あまりにも種類が多くて機械等に合ったものかと思いながら使用しています。価格敵には申し分ないものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
1本ずつのばら売りはないのですか?
回答:
弊社での取り扱いは、20本入り、もしくは缶入りのみとなっております。
対象商品:
34678253
1が参考にしています
2011-10-31

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする