曜日別特売

マルティノックデラックス

マルティノックデラックス - ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
(2件のレビュー)

従来のリチウム系高級万能型グリースより、高温で長寿命の高速ころがり軸受用グリースです。
リチウム石けんおよび特殊ナトリウム石けんを増ちょう材とし、高度精製された鉱油に用いたグリースです。

用途小型高速電動機の軸受、各種電動機、工作機械、繊維機械など各種ころがり軸受商品タイプリチウムグリース使用温度範囲(℃)-20~135基油鉱油増ちょう剤リチウムセッケン+特殊ナトリウムセッケン動粘度(mm2/s)9.50(基油、100℃)危険物の類別非危険物
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※お届け先宛※配達時にご不在の場合、キャンセルとなりますので必ず配達時お受け取りのほどよろしくお願いいたします。
※またご不在の際にキャンセル返品となった場合手数料が発生し、お客様のご負担になります。ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容器仕様
特性
ちょう度
混和ちょう度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
346782962号1箱(400g×20本)ジャバラ耐水性270270(25℃、60回混和)淡褐色半固体
オープン
13,980
15,378(税込)
取扱停止中
346782871号1箱(400g×20本)ジャバラ耐水性315315(25℃、60回混和)淡褐色半固体
オープン
13,980
15,378(税込)
取扱停止中
346782621号1缶(16kg)ペール缶高温性1号315(25℃、60回混和)淡褐色
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
346782712号1缶(16kg)ペール缶高温性2号270(25℃、60回混和)淡褐色
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34678296
2021-08-29
用途: 木工用NCルーターの潤滑に使用
株式会社平和カスケット

まずは、グリスカップが紫色なのでほかのグリスと区別しやすい。もちろん潤滑性能も最適でした。

対象商品 : 34678271
2018-05-10
用途: 機械メンテナンス用
製造業

高速回転用で手ごろな価格の物を探していましたが、信頼できるメーカーの製品でいい物が見つかりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする