ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
パイロノックCC
増ちょう剤としてウレア系有機化合物を、基油として高度精製鉱油を用い、厳選せれた添加剤などを配合したグリースです。
特に優れた耐熱性・耐水性を要求される製鉄・製紙他の産業機械に最適のグリースです。
用途
連続鑄造設備・熱間圧延機など製鉄機械、製紙機械、板ガラス製造機、乾燥炉、加熱路、焼却炉など高熱および冷却水にさらされる各種産業機械
商品タイプ
ウレアグリース
特性
耐熱性、耐水性
滴点(℃)
250以上
増ちょう剤
ウレア系化合物
基油
鉱油
動粘度(mm
2
/s)
31.4(基油、100℃)
蒸発量(%)
0.2mass(99℃、22h)
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※再配達の場合、別途費用が発生する場合がございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ちょう度
離油度(%)
水洗耐水度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34678393
0号
1缶(16kg)
380(25℃、60回混和)
-
2.0mass(79℃、1h)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34678402
1号
1缶(16kg)
318(25℃、60回混和)
1.4mass(100℃、24h)
0mass(79℃、1h)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55145642
0号
1缶(180kg)
380(25℃、60回混和)
-
2.0mass(79℃、1h)
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55145658
1号
1缶(180kg)
318(25℃、60回混和)
1.4mass(100℃、24h)
0mass(79℃、1h)
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません