曜日別特売

パイロノックユニバーサル

パイロノックユニバーサル - ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
仕様
混和安定度(25℃、10万回混和)/436
灰分/0.04mass%
使用温度範囲(℃)-20~175増ちょう剤ウレア系有機化合物滴点(℃)250以上チムケン式耐荷重性能(kg)18動粘度(mm2/s)31.5(基油、100℃)離油度(%)4.0mass(100℃、24h)蒸発量(%)0.47mass(99℃、22h)危険物の類別非危険物水洗耐水度(℃)4mass%(79℃、1h)酸化安定度(kPa)5(99℃、100h)商品タイプウレアグリース
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※配達時にご不在の場合、キャンセルとなりますので必ず配達時お受け取りのほどよろしくお願いいたします。
※またご不在の際にキャンセル返品となった場合手数料が発生し、お客様のご負担になります。ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ちょう度
混和ちょう度
基油
特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
346784110号1缶(16kg)淡黄色364364鉱油耐熱、極圧、耐水、酸化安定、せん断安定性
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
551456670号1缶(180kg)淡黄色半固体364425ウレア系有機化合物耐熱、極圧、耐水万能型
オープン
229,800
252,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
221654740号1箱(400g×20本)淡黄色0号364鉱物油耐熱性、耐荷重性、耐水性
オープン
13,980
15,378(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
494460840号1箱(2.5kg×6缶)淡黄色半固体364364鉱油耐熱、極圧、耐水万能型
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする