ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
モリノックAP
二硫化モリブデン入り耐荷重性グリース。
特に高荷重、衝撃荷重に威力を発揮します。
用途
高荷重、衝撃荷重を伴う工作機械をはじめ、各種産業機械、建設機械、農業機械、各種荷役機械など
仕様
酸化安定度(99℃、100h)/19.6kPa
使用温度範囲(℃)
-20~125
外観
黒色バター状
動粘度(mm
2
/s)
18.1(基油、100℃)
危険物の類別
非危険物
商品タイプ
モリブデン入りリチウムグリース
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※お届け先宛※配達時にご不在の場合、キャンセルとなりますので必ず配達時お受け取りのほどよろしくお願いいたします。
※またご不在の際にキャンセル返品となった場合手数料が発生し、お客様のご負担になります。ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ちょう度
混和ちょう度
色
滴点(℃)
増ちょう剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34678463
0号
1缶(16kg)
0号
365(25℃、60回混和)
黒
195
リチウム
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34678472
1号
1缶(16kg)
1号
318(25℃、60回混和)
黒
199
リチウム
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34678481
2号
1缶(16kg)
2号
290(25℃、60回混和)
黒
201
リチウム
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34678497
0号
1箱(400g×20本)
0号
365(25℃、60回混和)
黒色
195
リチウムセッケン
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34678506
1号
1箱(400g×20本)
1号
318(25℃、60回混和)
黒色
199
リチウムセッケン
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34678515
2号
1箱(400g×20本)
2号
290(25℃、60回)
黒色
201
リチウムセッケン
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
49446066
1号
1箱(2.5kg×6缶)
1号
365(25℃、60回混和)
黒色半固体
199
リチウムセッケン
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
55145624
1号
1缶(180kg)
1号
318(25℃、60回混和)
黒色半固体
199
リチウムセッケン
オープン
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
55145633
2号
1缶(180kg)
2号
290(25℃、60回混和)
黒色半固体
201
リチウムセッケン
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
49446075
2号
1箱(2.5kg×6缶)
2号
318(25℃、60回混和)
黒色半固体
201
リチウムセッケン
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。