曜日別特売

タフリックスRB

タフリックスRB - ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

水酸化リチウムと2種類の脂肪酸を組み合わせて複合(コンプレックス)化したリチウム石けんを増ちょう剤に使用したグリースです。強靭な増ちょう剤構造を有し、せん断安定性、耐熱性、耐水性に優れています。また、有機モリブデン、極圧添加剤、さび止め剤を最適な割合で配合することにより耐荷重性、耐摩耗性、耐腐食性を飛躍的に向上させた万能タイプのリチウムコンプレックスグリースです。特にコロ軸受(ローラーベアリング:RB)用途に最適なグリースです。

用途
大型産業機械の転がり軸受、製紙会社の抄紙機(白水がかかるウエットパートのロール支持軸受)や酸性雰囲気条件が存在する亜鉛めっき工場の軸受など
荷重のかかる大型車両のホイール塾受けなど
電動機、送風機などの転がり軸受
熱・荷重・水のかかる一般潤滑箇所
商品タイプリチウムコンプレックスグリース特性せん断安定性、耐熱性、耐水性、耐荷重性、耐摩耗性、耐腐食性使用温度範囲(℃)-20~175外観黄色バター状増ちょう剤リチウムコンプレックス危険物の類別非危険物
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※配達時にご不在の場合、キャンセルとなりますので必ず配達時お受け取りのほどよろしくお願いいたします。
※またご不在の際にキャンセル返品となった場合手数料が発生し、お客様のご負担になります。ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ちょう度
滴点(℃)
離油度(%)
水洗耐水度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
346785240号1缶(16kg)363(25℃、60回混和)2458.6mass(100℃、24h)9.6mass(38℃、1h、排出量)
オープン
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
346785331号1缶(16kg)315(25℃、60回混和)250以上3.2mass(100℃、24h)2.0mass(38℃、1h、排出量)
オープン
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
346785422号1缶(16kg)267(25℃、60回混和)250以上0.3mass(100℃、24h)0.8mass(38℃、1h、排出量)
オープン
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
346785510号1箱(400g×20本)363(25℃、60回混和)2458.6mass(100℃、24h)9.6mass(38℃、1h、排出量)
オープン
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
346785671号1箱(400g×20本)315(25℃、60回混和)250以上3.2mass(100℃、24h)2.0mass(38℃、1h、排出量)
オープン
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
346785762号1箱(400g×20本)267(25℃、60回混和)250以上0.3mass(100℃、24h)0.8mass(38℃、1h、排出量)
オープン
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
551457280号1缶(180kg)363(25℃、60回混和)2458.6mass(100℃、24h)9.6mass(38℃、1h、排出量)
オープン
349,800
384,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
551457371号1缶(180kg)315(25℃、60回混和)250以上3.2mass(100℃、24h)2.0mass(38℃、1h、排出量)
オープン
349,800
384,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
551457462号1缶(180kg)267(25℃、60回混和)250以上0.3mass(100℃、24h)0.8mass(38℃、1h、排出量)
オープン
349,800
384,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする