インパクトドライバ

インパクトドライバ - HiKOKI(旧:日立工機)

強力トルク165N・mで高速締め付け!
締付トルク2段切替機構により小ネジの締付にも対応!
LEDライト、35mm幅広フック採用!

仕様
二重絶縁
ブレーキ付
無段変速
正逆転可能
ライト付
用途ねじ締め、ボルト締めに最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(パワーモード)165[1680]、(セーブモード)80[816]打撃数(min-1[回/分])(パワーモード)0~3500、(セーブモード)0~2500無負荷回転数(min-1[r.p.m])(パワーモード)0~2600、(セーブモード)0~2000ねじ締め能力(mm)ボルトM6~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM6~M12ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~10電源(V)単相100全負荷電流(A)4.2消費電力(W)400ビット取付長さ(mm)27材質(ボディ)樹脂質量(kg)1.2(コード、フックを除く)六角軸二面幅(mm)6.35全長(mm)190(ビット含まず)高さ(mm)199(コード含まず)内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード長さ(m)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34569367WH12VC32心・5No.2プラスビット、フック、プラスチックケース
37,000
取扱い終了
34569376WH12VC3(N)2心・10No.2プラスビット、フック
37,000
取扱い終了
34569385WH12VC3(SC)2心・10No.2プラスビット、フック、プラスチックケース
38,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする