(1件のレビュー)

建設作業中の床、階段などの大切な箇所を保護し、キズや汚れを防ぎます。
軽量で持ち運びや張り付け作業が容易です。ダイオキシンが発生しません。
キズがつきにくく、カットも簡単にできます。
柔軟性、弾力性に優れている発泡ポリエチレンを使っていますので砂や小石からフロアーを守ります。

幅(mm)910長さ(mm)1820仕様表面フィルムにノンスリップ加工寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1820×910×3内容量1ケース(40枚)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
346035543mm×910mm×1820mm
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥17,000/税込¥18,700
沖縄地方数量1につき¥21,000/税込¥23,100
離島数量1につき¥21,000/税込¥23,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34603554
2021-02-26
用途: 内装リフォーム工事で床養生に使用。
有限会社ミタカ建設

作業性が良くスピーディーに養生出来る。切り落とす場合の㎝目が有れば良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする