流し台用シングルレバー式混合栓 KM5011シリーズ 長尺ハンドルタイプ

流し台用シングルレバー式混合栓 KM5011シリーズ 長尺ハンドルタイプ - KVK流し台用シングルレバー式混合栓 KM5011シリーズ 長尺ハンドルタイプ - KVK流し台用シングルレバー式混合栓 KM5011シリーズ 長尺ハンドルタイプ - KVK

泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。
本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。

適合場所流し台JIS規格日本工業規格品施工性馬蹄式省施工ナット/ブレードホース・クイックファスナー式内容量1個
注意
※北海道・東北以外でも、凍結の恐れのある地域は、寒冷地用をご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44520901KM5011C2-
29,500
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
44520917KM5011ZC2寒冷地
29,500
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
吐出口は左右に首振りするのでしょうか?
回答:
左右に首振りします。ご検討の程何卒宜しくお願い致します。
対象商品:
39248465
2012-09-03

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする