洗濯機用送り座水栓

洗濯機用送り座水栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用送り座水栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(2件のレビュー)

オートストッパー付

呼び径13口数1ストッパーあり取付ねじPJ1/2ハンドル形状グリップハンドル使用地区一般地内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付ネジ径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85197919Y1433TV-W-13PJ1/2
5,900
4,288
4,717(税込)
当日出荷
34615341Y143CTV-2-13-
4,700
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

単水栓 壁の間からの水漏れ修理&交換/三栄水栓KS-05
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34615341Y143CTV-2-1385197919Y1433TV-W-13Y143CTV-2-13 洗濯機用送り座水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 85197919洗濯機用送り座水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)1個
4,288
税込4,717
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-09
用途: 洗濯機給水用水栓

以前の水栓よりカランの開閉角度が少なくなって使い易くなりました。

対象商品 : 85197919
2023-07-07
用途: 洗濯機
農・林・水産業

洗濯機の蛇口交換を致しました、万が一蛇口からホースが脱落する場合でも安全弁の様なもの
が付いていて、水漏れ対策されていて安心感がある。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする