SANEI(旧:三栄水栓製作所)
砲金ブッシング
第三者機関認証登録品
材質
青銅
形状
ブッシング
種類
ねじ込み継手
寸法L(mm)
24
寸法A(mm)
32
接続ねじ種類
R×Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34617396
T750-20×13
20×13
3/4×1/2
¥920
¥
659
¥725
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材