銅管水栓エルボ

銅管水栓エルボ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)銅管水栓エルボ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
材質青銅形状エルボ種類銅管用継手寸法L(mm)27寸法H(mm)31接続ねじ種類Rp内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34617527T51-13×15.88131/2
1,100
769
846(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする