流し排水栓ホース(ネジ付)

流し排水栓ホース(ネジ付) - SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し排水栓ホース(ネジ付) - SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し排水栓ホース(ネジ付) - SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し排水栓ホース(ネジ付) - SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し排水栓ホース(ネジ付) - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(8件のレビュー)

流し排水栓のネジ部(呼び40)とアダプター使用でBL仕様のネジ部(呼び50)に適合しています。

用途台所流し台(一槽シンク)の取替え用排水ホース使用適合ねじ径G1 1/2(呼び40),G2(呼び50)材質PVC樹脂、ABS樹脂、PP樹脂ねじ径G1 1/2(呼び40)/G2(呼び50)呼び40A/50A最高使用温度(℃)60ホース外径(Φmm)39内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34617755PH62A-860S-11
1,500
799
879(税込)
当日出荷
34617746PH62A-860S-1.51.5
1,700
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-26
用途: 簡易キッチンの排水
製造業

イベント用の移動式簡易キッチンの排水として使用。
排水接続のねじがG1 1/2(呼び40)とG2(呼び50)に対応しているので使い分けが可能。

対象商品 : 34617746
2024-05-17
用途: 流しの排水ホース
製造業

入りイリナサイズに使える。
ネジのサイズが分からない方にはお勧め。

2が参考にしています
対象商品 : 34617755
2020-11-21
用途: トラップ交換時に同時交換をおすすめします
その他業種

意外にもホースに相当な汚れが蓄積しますので、少なくとも10年に1度の交換が良いと思います。
長い場合はカッターナイフで切断できます。

1が参考にしています
対象商品 : 34617755
2024-04-26
用途: シンクの修繕
製造業

迅速に配達していただいたのでありがたかったです。商品にも満足しました。

対象商品 : 34617755
2024-01-26
用途: 流し台のつまり解消
ティーズプランニング自動車・二輪車・自転車関連業

取り付けを行い水を流しましたがねじの部分から水漏れしました。よく見るとネジの部分に、ゴムのパッキンがありません。安いけど、結局近所のホームセンターにパッキンを買いに行き取り付けました。結局高くつきました。

1が参考にしています
対象商品 : 34617755
2021-02-12
用途: 排水トラップとの組み合わせ
飲食業

安価で使いやすいと思います。ネジ経が2種類使えて便利です。

対象商品 : 34617755
2016-08-07
用途: 排水パイプの交換
不動産業

長さを合わせて切ってしまえばよいと思います

対象商品 : 34617755
2015-06-12
用途: 今回、シンクの排水管が割れて水漏れするので、多少動いても破損しないようにホースに変更

一度取外すと直してしまわなければ二度手間になるし、やりにくい場所なので両方使えるのは良いと思った。価格も同等品に比べて安上がりだと判断した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする