曜日別特売

折りたたみコンテナP16B

折りたたみコンテナP16B - サンコー(三甲)折りたたみコンテナP16B - サンコー(三甲)折りたたみコンテナP16B - サンコー(三甲)折りたたみコンテナP16B - サンコー(三甲)折りたたみコンテナP16B - サンコー(三甲)折りたたみコンテナP16B - サンコー(三甲)折りたたみコンテナP16B - サンコー(三甲)
種別P16B材質PP形状底面:SB(格) (格子リブ)タイプFOLDINGコンテナー有効内寸(mm)346×276×151外寸(mm)380×305×169内寸(mm)347×277×159底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])6.48(660)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
フタの有無
名入れ
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0718837755488000BL5041箱(10個)15.1380×305×169ブルーなしなし
1
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1216533855488000BL504(名入れ)1セット(10個)15.1380×305×169ブルーなしあり
1
38,380
42,218(税込)
2以上
34,180
37,598(税込)
3以上
30,780
33,858(税込)
5以上
26,660
29,326(税込)
7以上
26,180
28,798(税込)
10以上
24,820
27,302(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
0718972555488000BL5041個15.1380×305×169ブルー--
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
パレット、コンテナの「紛失」にお困りではありませんか?サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする