サンコー(三甲)
折りたたみコンテナP20B(2)
種別
P20B(2)
材質
PP
形状
底面:SB(斜) (斜格子リブ)
タイプ
FOLDINGコンテナー
有効内寸(mm)
346×276×209
外寸(mm)
380×305×228
内寸(mm)
346×277×218
機構
長・短辺ラベル剥離用線シボ面有
底形状
格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
5.88(600)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
フタの有無
名入れ
購入数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07188386
55739000BL504
1箱(10個)
20.7
380×305×228
ブルー
なし
なし
1
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
12165347
55739000BL504(名入れ)
1セット(10個)
20.7
380×305×228
ブルー
なし
あり
1
¥
44,380
¥
48,818
(税込)
2以上
¥
40,180
¥
44,198
(税込)
3以上
¥
36,780
¥
40,458
(税込)
5以上
¥
32,660
¥
35,926
(税込)
7以上
¥
32,180
¥
35,398
(税込)
10以上
¥
30,820
¥
33,902
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07189734
55739000BL504
1個
20.7
380×305×228
ブルー
-
-
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る