曜日別特売

PL警告表示ラベル 縦型

PL警告表示ラベル 縦型 - ユニットPL警告表示ラベル 縦型 - ユニットPL警告表示ラベル 縦型 - ユニットPL警告表示ラベル 縦型 - ユニットPL警告表示ラベル 縦型 - ユニットPL警告表示ラベル 縦型 - ユニットPL警告表示ラベル 縦型 - ユニットPL警告表示ラベル 縦型 - ユニット
(1件のレビュー)
取付方式ステッカー材質ペットフィルムステッカー耐熱温度(℃)約-40~60内容量1パック(10枚)
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
トラスコ品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34611184846-41警告「感電の恐れあり絶対に触るな」743-8753110×60
1,980
1,798
1,978(税込)
当日出荷
34611193846-42警告「回転部でケガをする恐れあり手や物を近づけるな」743-8761110×60
1,980
1,598
1,758(税込)
当日出荷
34611202846-43警告「高温部で火傷をする恐れあり絶対にさわるな」743-8770110×60
1,980
1,598
1,758(税込)
当日出荷
34611211846-44警告「巻き込まれてケガをする恐れあり近づくな」743-8796110×60
1,980
1,598
1,758(税込)
当日出荷
34611227846-45警告「切断する恐れあり手を入れないこと」743-8800110×60
1,980
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
34611236846-46警告「挟まれてケガをする恐れあり安全カバーをはずすな」743-8818110×60
1,980
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
34611245846-47警告「酸欠の恐れあり酸素濃度を測定すること」743-8826110×60
1,980
1,598
1,758(税込)
当日出荷
34611254846-48警告「有毒ガスあり保護具を着用すること」743-8834110×60
1,980
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
34611263846-49警告「腐食性薬品あり絶対にさわるな保護具を着用すること」743-8842110×60
1,980
1,598
1,758(税込)
当日出荷
34611272846-50警告「噴出の恐れあり近づかないこと」743-8851110×60
1,980
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
34611281846-51警告「転倒してケガをする恐れあり足元をよく確認すること」743-8869110×60
1,980
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
34611297846-52警告「保守点検時には電源を切ること」743-8877110×60
1,980
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
34611306846-53危険「ケガの危険あり接触禁止」743-8885110×60
1,980
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
34611315846-54危険「火災の危険あり火気厳禁」743-8893110×60
1,980
1,798
1,978(税込)
当日出荷
34611324846-55注意「必ずアース線を接地すること」743-8907110×60
1,980
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
34611333846-61警告「感電の恐れあり絶対に触るな」743-891555×30
1,100
929
1,022(税込)
当日出荷
34611342846-62警告「回転部でケガをする恐れあり手や物を近づけるな」743-892355×30
1,100
929
1,022(税込)
当日出荷
34611351846-63警告「高温部で火傷をする恐れあり絶対にさわるな」743-893155×30
1,100
929
1,022(税込)
当日出荷
34611367846-64警告「巻き込まれてケガをする恐れあり近づくな」743-895855×30
1,100
929
1,022(税込)
当日出荷
34611376846-65警告「切断する恐れあり手を入れないこと」743-896655×30
1,100
929
1,022(税込)
当日出荷
34611385846-66警告「挟まれてケガをする恐れあり安全カバーをはずすな」743-897455×30
1,100
929
1,022(税込)
翌々日出荷
返品不可
34611394846-67警告「酸欠の恐れあり酸素濃度を測定すること」743-898255×30
1,100
929
1,022(税込)
翌々日出荷
返品不可
34611403846-68警告「有毒ガスあり保護具を着用すること」743-899155×30
1,100
989
1,088(税込)
翌日出荷
返品不可
34611412846-69警告「腐食性薬品あり絶対にさわるな保護具を着用すること」743-900855×30
1,100
929
1,022(税込)
翌日出荷
返品不可
34611421846-70警告「噴出の恐れあり近づかないこと」743-901655×30
1,100
929
1,022(税込)
3日以内出荷
返品不可
34611437846-71警告「転倒してケガをする恐れあり足元をよく確認すること」743-902455×30
1,100
929
1,022(税込)
9日以内出荷
返品不可
34611446846-72警告「保守点検時には電源を切ること」743-903255×30
1,100
989
1,088(税込)
当日出荷
34611455846-73危険「ケガの危険あり接触禁止」743-904155×30
1,100
929
1,022(税込)
当日出荷
返品不可
34611464846-74危険「火災の危険あり火気厳禁」743-905955×30
1,100
929
1,022(税込)
翌日出荷
返品不可
34611473846-75注意「必ずアース線を接地すること」743-906755×30
1,100
929
1,022(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-16
用途: 労災防止

労災防止の為に場内に注意喚起として貼ります。簡単に何処でも使用出来るので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16

安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする