SPG
インダクションモーターギヤヘッド 15W
(3件のレビュー)
モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
適合
インダクションモーター15W
種類
ボールベアリング+メタルミックスタイプ
モータータイプ
ギヤヘッド
モーター取付角寸法(mm)
70
シャフト形状
歯切タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
軸端形状
取付角寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09348141
S7KA3B
3
平行軸
70
¥
5,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09348157
S7KA3.6B
3.6
平行軸
70
¥
5,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09348166
S7KA5B
5
平行軸
70
¥
5,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09348175
S7KA6B
6
平行軸
70
¥
5,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09348184
S7KA7.5B
7.5
平行軸
70
¥
5,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09348193
S7KA9B
9
平行軸
70
¥
5,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09348202
S7KA10B
10
平行軸
70
¥
5,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09348211
S7KA12.5B
12.5
平行軸
70
¥
5,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09348227
S7KA15B
15
平行軸
70
¥
5,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09348236
S7KA18B
18
平行軸
70
¥
5,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09348245
S7KA20B
20
平行軸
70
¥
6,500
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09348254
S7KA25B
25
平行軸
70
¥
6,500
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09348263
S7KA30B
30
平行軸
70
¥
6,500
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09348272
S7KA36B
36
平行軸
70
¥
6,500
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09348281
S7KA40B
40
平行軸
70
¥
6,500
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09348297
S7KA50B
50
平行軸
70
¥
7,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09348306
S7KA60B
60
平行軸
70
¥
7,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
09348315
S7KA75B
75
平行軸
70
¥
7,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09348324
S7KA90B
90
平行軸
70
¥
7,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09348333
S7KA100B
100
平行軸
70
¥
7,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09348342
S7KA120B
120
平行軸
70
¥
7,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09348351
S7KA150B
150
平行軸
70
¥
7,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09348367
S7KA180B
180
平行軸
70
¥
7,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09348376
S7KA200B
200
平行軸
70
¥
7,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください