曜日別特売

スチロールカッター

スチロールカッター - HAKKO(白光)スチロールカッター - HAKKO(白光)スチロールカッター - HAKKO(白光)
(12件のレビュー)

電池式なので持ち運びでができ、場所を問わず作業することができます。
手にフィットする細身のグリップで女性の方やお子様でも使いやすい設計です。
発熱を知らせる通電ランプ表示。
オートセーフティスイッチ採用でスイッチを押している間だけ発熱。

用途スチールロールカッターを使えば抜き文字、図形といった立体的な工作が簡単にできます。カッタナイフよりも曲線加工に優れていますので様々な造形物製作に適しています。有効切断能力(mm)厚み/70、奥行/130電源単二乾電池×2本(別売り)、アルカリ乾電池(約170分)、マンガン電池(約45分)セット内容本体、ヒーター(No.A1510)2本質量(g)110(電池除く)トラスコ品番367-8393内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34667175251-01
2,200
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-04
用途: 発泡スチロール工作

発泡スチロールを使った工作時にくずを出さずに切断できるので便利です。

対象商品 : 34667175
2022-05-14
用途: 発泡スチロール箱の廃物利用
農・林・水産業

発泡スチロールの箱で、温床内に置く温度計置き場を作成しました。直射日光を遮断し、通風は確保できるように窓穴を付けました。思い通りの場所に穴をあけることが出来便利です。

対象商品 : 34667175
2021-10-03
用途: 発砲スチロールを切ってジグソーパズルを作る。

大きな発砲スチロールをいくつかの四角に切りわけ、ジグソーパズルを作るのに使いました。電源が入るとよく切れます。よく工夫されています。

対象商品 : 34667175
2020-11-06
用途: 発泡スチロールの切断

以前はカッターナイフで切断していたが、切りくずが出ていた。このカッターを使用することにより切りくずもなく満足している。

対象商品 : 34667175
2018-12-13
用途: 作業台作成時
米倉脊椎・関節病院

自由な大きさに加工が出来て便利です。
接着剤とセットでお願いしたので、合わせて助かりました。

対象商品 : 34667175
2019-02-12
用途: スチロールの処分で板状にして捨ててます。
ミドリ美容室サービス業

とてもチープな外装ですが必要充分で、値段を考慮すると100点です。

対象商品 : 34667175
2019-07-29
用途: ディスプレイなどの掲示物制作のスチロールの切断
合同会社あゆみエンタープライゼス飲食業

スイッチを握っているのが面倒。温まってくるのが遅いから、それまでずっと握っているのが、疲れる。半面握るのをやめれべスイッチが切れるのは、とても安全ではあると思います。

2が参考にしています
対象商品 : 34667175
2013-02-27
用途: 生け花を行ける際に花器の一部の装飾として使用します。
久保田電気商会建設業・工事業

電池を入れても軽量でとても使いやすかったです。
断面も期待以上に綺麗でした。
作業が楽しくできました。
もう少し大きいものもあると良いと思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする