曜日別特売

黒片ネジ長ニップル

黒片ネジ長ニップル - ノーブランド

規格ニップル以外の寸法を1mm単位でお選びいただけます。

呼び径(B)3/8種別SGP配管材質炭素鋼形状ニップルねじ規格管用テーパおねじを要する外ねじタイプ呼び径(A)10内容量1個
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34639586-35~50
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34639595-51~75
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34639604-76~100
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34639613-101~125
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34639622-126~150
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34639631-151~175
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34639647-176~200
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34639656-201~225
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34639665-226~250
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34639674-251~275
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34639683-276~300
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34639692-301~325
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34639701-326~350
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34639717-351~375
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34639726-376~400
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34639735-401~425
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34639744-426~450
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34639753-451~475
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34639762-476~500
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34639771-501~525
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34639787-526~550
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34639796-551~575
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34639805-576~600
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34639814-601~625
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34639823-626~650
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34639832-651~675
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34639841-676~700
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34639857-701~725
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34639866-726~750
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34639875-751~775
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34639884-776~800
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34639893-801~825
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34639902-826~850
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34639911-851~875
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34639927-876~900
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34639936-901~925
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34639945-926~950
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34639954-951~975
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34639963-976~1000
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34639586-85475873BK-SNI- 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 85475873【オーダー】黒片ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34639595-85475873BK-SNI- 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 85475873【オーダー】黒片ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34639604-85475873BK-SNI- 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 85475873【オーダー】黒片ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34639613-85475873BK-SNI- 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 85475873【オーダー】黒片ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34639622-85475873BK-SNI- 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 85475873【オーダー】黒片ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34639631-85475873BK-SNI- 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 85475873【オーダー】黒片ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34639647-85475873BK-SNI- 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 85475873【オーダー】黒片ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34639656-85475873BK-SNI- 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 85475873【オーダー】黒片ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34639665-85475873BK-SNI- 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 85475873【オーダー】黒片ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34639674-85475873BK-SNI- 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 85475873【オーダー】黒片ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34639683-85475873BK-SNI- 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 85475873【オーダー】黒片ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34639692-85475873BK-SNI- 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 85475873【オーダー】黒片ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34639701-85475873BK-SNI- 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 85475873【オーダー】黒片ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34639717-85475873BK-SNI- 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 85475873【オーダー】黒片ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34639726-85475873BK-SNI- 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 85475873【オーダー】黒片ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34639735-85475873BK-SNI- 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 85475873【オーダー】黒片ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34639744-85475873BK-SNI- 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 85475873【オーダー】黒片ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34639753-85475873BK-SNI- 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 85475873【オーダー】黒片ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34639762-85475873BK-SNI- 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 85475873【オーダー】黒片ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34639771-85475873BK-SNI- 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 85475873【オーダー】黒片ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34639787-85475873BK-SNI- 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 85475873【オーダー】黒片ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34639796-85475873BK-SNI- 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 85475873【オーダー】黒片ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34639805-85475873BK-SNI- 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 85475873【オーダー】黒片ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34639814-85475873BK-SNI- 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 85475873【オーダー】黒片ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34639823-85475873BK-SNI- 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 85475873【オーダー】黒片ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34639832-85475873BK-SNI- 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 85475873【オーダー】黒片ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34639841-85475873BK-SNI- 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 85475873【オーダー】黒片ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34639857-85475873BK-SNI- 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 85475873【オーダー】黒片ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34639866-85475873BK-SNI- 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 85475873【オーダー】黒片ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34639875-85475873BK-SNI- 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 85475873【オーダー】黒片ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34639884-85475873BK-SNI- 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 85475873【オーダー】黒片ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34639893-85475873BK-SNI- 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 85475873【オーダー】黒片ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34639902-85475873BK-SNI- 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 85475873【オーダー】黒片ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34639911-85475873BK-SNI- 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 85475873【オーダー】黒片ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34639927-85475873BK-SNI- 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 85475873【オーダー】黒片ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34639936-85475873BK-SNI- 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 85475873【オーダー】黒片ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34639945-85475873BK-SNI- 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 85475873【オーダー】黒片ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34639954-85475873BK-SNI- 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 85475873【オーダー】黒片ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34639963-85475873BK-SNI- 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 85475873【オーダー】黒片ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする