黒片ネジ長ニップル

黒片ネジ長ニップル - ノーブランド

規格ニップル以外の寸法を1mm単位でお選びいただけます。

形状ニップル呼び径(A)90材質炭素鋼呼び径(B)3・1/2種別SGP配管ねじ規格管用テーパおねじを要する外ねじタイプ内容量1個
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34643016-95~100
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34643025-101~125
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34643034-126~150
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34643043-151~175
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34643052-176~200
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34643061-201~225
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34643077-226~250
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34643086-251~275
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34643095-276~300
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34643104-301~325
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34643113-326~350
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34643122-351~375
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34643131-376~400
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34643147-401~425
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34643156-426~450
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34643165-451~475
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34643174-476~500
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34643183-501~525
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34643192-526~550
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34643201-551~575
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34643217-576~600
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34643226-601~625
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34643235-626~650
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34643244-651~675
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34643253-676~700
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34643262-701~725
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34643271-726~750
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34643287-751~775
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34643296-776~800
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34643305-801~825
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34643314-826~850
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34643323-851~875
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34643332-876~900
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34643341-901~925
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34643357-926~950
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34643366-951~975
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34643375-976~1000
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34643016-85475873BK-SNI- 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 85475873【オーダー】黒片ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34643025-85475873BK-SNI- 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 85475873【オーダー】黒片ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34643034-85475873BK-SNI- 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 85475873【オーダー】黒片ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34643043-85475873BK-SNI- 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 85475873【オーダー】黒片ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34643052-85475873BK-SNI- 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 85475873【オーダー】黒片ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34643061-85475873BK-SNI- 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 85475873【オーダー】黒片ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34643077-85475873BK-SNI- 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 85475873【オーダー】黒片ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34643086-85475873BK-SNI- 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 85475873【オーダー】黒片ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34643095-85475873BK-SNI- 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 85475873【オーダー】黒片ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34643104-85475873BK-SNI- 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 85475873【オーダー】黒片ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34643113-85475873BK-SNI- 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 85475873【オーダー】黒片ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34643122-85475873BK-SNI- 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 85475873【オーダー】黒片ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34643131-85475873BK-SNI- 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 85475873【オーダー】黒片ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34643147-85475873BK-SNI- 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 85475873【オーダー】黒片ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34643156-85475873BK-SNI- 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 85475873【オーダー】黒片ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34643165-85475873BK-SNI- 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 85475873【オーダー】黒片ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34643174-85475873BK-SNI- 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 85475873【オーダー】黒片ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34643183-85475873BK-SNI- 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 85475873【オーダー】黒片ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34643192-85475873BK-SNI- 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 85475873【オーダー】黒片ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34643201-85475873BK-SNI- 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 85475873【オーダー】黒片ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34643217-85475873BK-SNI- 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 85475873【オーダー】黒片ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34643226-85475873BK-SNI- 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 85475873【オーダー】黒片ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34643235-85475873BK-SNI- 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 85475873【オーダー】黒片ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34643244-85475873BK-SNI- 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 85475873【オーダー】黒片ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34643253-85475873BK-SNI- 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 85475873【オーダー】黒片ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34643262-85475873BK-SNI- 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 85475873【オーダー】黒片ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34643271-85475873BK-SNI- 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 85475873【オーダー】黒片ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34643287-85475873BK-SNI- 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 85475873【オーダー】黒片ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34643296-85475873BK-SNI- 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 85475873【オーダー】黒片ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34643305-85475873BK-SNI- 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 85475873【オーダー】黒片ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34643314-85475873BK-SNI- 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 85475873【オーダー】黒片ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34643323-85475873BK-SNI- 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 85475873【オーダー】黒片ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34643332-85475873BK-SNI- 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 85475873【オーダー】黒片ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34643341-85475873BK-SNI- 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 85475873【オーダー】黒片ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34643357-85475873BK-SNI- 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 85475873【オーダー】黒片ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34643366-85475873BK-SNI- 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 85475873【オーダー】黒片ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
34643375-85475873BK-SNI- 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 85475873【オーダー】黒片ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする