- 黒片ネジ長ニップル ノーブランド 34643192

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

黒片ネジ長ニップル

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1個注文コード34643192品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

規格ニップル以外の寸法を1mm単位でお選びいただけます。

形状ニップル呼び径(A)90材質炭素鋼呼び径(B)3・1/2種別SGP配管長さL(mm)526~550ねじ規格管用テーパおねじを要する外ねじタイプ

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき8,000/税込8,800

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34643192-85475873BK-SNI- 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド 85475873【オーダー】黒片ネジ長ニップルノーブランド1個
1,510
税込1,661
カスタマイズ品へ移行の為
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする