曜日別特売

オートグリース

オートグリース - リキモリ(大東潤滑)
(36件のレビュー)

耐水性に優れたシャーシグリスを使用。更に扱い易い容器で使い勝手にも優れている。

用途バス、トラックなどの大型ディーゼル車専用集中給油用。黄褐色使用温度範囲(℃)-10~80ちょう度No.0危険物の類別非危険物
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34621501LM-50021本(1L)いすゞ、UDジャバラチューブ
オープン
取扱い終了
34621492LM-50011セット(300g×24本)日野・ふそうマヨネーズ型チューブ
オープン
取扱い終了
70490796LM-50011本(300g)日野・ふそうマヨネーズ型チューブ
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:36
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34621501
2021-07-26
用途: トラック使用時
藤本商事

コスト的に良いので、毎回購入しています。対応も迅速で、満足しています。

対象商品 : 34621501
2020-11-05
用途: ダンプの足回りのオートグリス
建設業・工事業

コスト的にも非常に良い
いままで使っていたグリスと同じ滑らかさなので何も問題なく使用してます。

対象商品 : 34621501
2020-10-16
用途: ダンプのメンテナンス
建設業・工事業

純正と変わらない品質で安いのでたすかります。何度も利用しています

対象商品 : 34621501
2020-09-09
用途: 大型車に使用
吉田建材

ホームセンターで買うより断然安く、毎回購入しています

対象商品 : 34621501
2020-05-08
用途: オートグリス交換時
柿本運輸有限会社

純正のオートグリスと何等遜色なく使用できています。

対象商品 : 70490796
2020-04-12
用途: クレーン車に。
建設業・工事業

潤滑性、吸入性、値段、それぞれ良いと思います。無くなり次第又注文します。

対象商品 : 34621501
2019-10-29
用途: トラックに使用

品質もは問題ありません キャップを外した後 ノズルを点けて使用したいです ですのでノズルの製作もお願い致します ノズルの寸法的には 長さ2種類くらい(10cmと20cm)あって出口の径は10mm~13mm そしてストレート棒状ですと不便なので 途中でジャバラを介してストローのように折れても活用できるものがよいです よろしくお願い致します

対象商品 : 34621501
2019-10-07
用途: トラクタの自動グリスの補充です。
株式会社ヘブロン

ディーラーで交換してもらうと工賃まで入れて倍以上の値段になってしまいます。
自分ですると、ものの10分もあれば弁当代が儲かる計算です。やり方さえ分かれば車を知らん人にでも簡単に交換できますので、オススメです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする