曜日別特売
(2件のレビュー)

尻金をハンマーで叩きネジにくいこませ押しつけて強くしめたりゆるめたりできます。
角軸になっているため、スパナをかけて強い締付が可能です。

材質(グリップ)樹脂(ハード)種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端形状
軸長(mm)
トラスコ品番
軸径(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34656422D-117-2-100プラス100221-77416210
620
519
571(税込)
当日出荷
34656431D-117-2-150プラス150221-77596260
690
459
505(税込)
当日出荷
メーカー直送
34656447D-116-3-150プラス150221-77678265
1,000
789
868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34656422
2014-06-28
用途: 自動車整備作業

打撃及び角軸を利用した緩め作業に関しては充分満足できる商品です。メッキ剥離が部分的に起きます。

1が参考にしています
対象商品 : 34656431
2014-03-17
用途: ステンプラス皿ネジの取り外し(3mmx6mm)

今まではプラスドライバーだけで緩んでいたのに、緩まず握りの手前にプライヤー等で挟んで回して取り外していたが緩まず悩んでいました。
モンキーを使用することで本当に楽に取り外しができました。ありがとうございました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする