曜日別特売

ペタローラー(絶縁性タイプ)

ペタローラー(絶縁性タイプ) - アトム興産ペタローラー(絶縁性タイプ) - アトム興産ペタローラー(絶縁性タイプ) - アトム興産ペタローラー(絶縁性タイプ) - アトム興産ペタローラー(絶縁性タイプ) - アトム興産ペタローラー(絶縁性タイプ) - アトム興産

平面の異物除去に適したローラーです。PR215は立ち上がりのある「へり」にも使用できます。
粘着材を一切使用していないため、糊移り、糊残しがありません。
低溶出(残留イオン濃度、検出限界許容値 陽イオン:0.05ppm陰イオン:0.01ppm以下)のため、安心してお使い頂けます。
製造工程、また材質にシリコンを一切使用していません。(シリコンフリー)
採取した異物は専用転写シートに転写し、繰り返しお使い頂けます。
磨耗したローラーは粘着ゴム部のみの交換が可能です。

用途広い平面のゴミ取り、立ち上がり面の角のゴミ取り(PR215のみ)材質(ローラー部)粘着ウレタンゴム(硬度30° ショアーA)粘着力(N/cm2)約7内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ローラー幅(mm)
ローラ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34657122PR21517.520
14,300
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
34657131PR2303020
16,500
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
34657147PR35555.530
19,250
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
34657156PR311C11130
27,500
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
34657165PR316C16030
35,200
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする