曜日別特売

転写シート

転写シート - アトム興産転写シート - アトム興産転写シート - アトム興産転写シート - アトム興産転写シート - アトム興産

ペタローラー、ペタペン、ペタへらに付着したゴミを転写シートに移して、取り除きます。
水洗いで何回でも使用可能です。

用途ペタローラー、ペタペン、ペタへらについたゴミの除去。厚さ(mm)5材質導電性粘着ウレタンゴム(硬度15°「ショアーA」)粘着力(N/cm2)約9内容量1個
注意
※ペタペン、ペタへらはすべてのサイズで使用できます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
適合
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34657323TS-9088×88(ペタローラー)PR215-PR230タイプ170
2,750
2,698
2,968(税込)
当日出荷
34657332TS-A5148×220(ペタローラー)PR311C-PR355タイプ350
8,250
7,998
8,798(税込)
当日出荷
34657341TS-B5185×230(ペタローラー)PR316Cタイプ400
11,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
34657357TS-A4210×297(ペタローラー)PR325Cタイプ600
16,500
15,980
17,578(税込)
当日出荷
34657366TS-B4230×364(ペタローラー)PR430Cタイプ750
23,100
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする