曜日別特売
(11件のレビュー)
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットタイプHI使用温度範囲(℃)5~40規格JIS規格最高使用圧力(MPa)1使用流体水道用JIS規格JIS K 6743内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34660902HIS13
101
75
83(税込)
当日出荷
34660911HIS16
121
90
99(税込)
当日出荷
34660927HIS20
138
109
120(税込)
当日出荷
34660936HIS25
209
158
174(税込)
当日出荷
34660945HIS30
271
219
241(税込)
当日出荷
34660954HIS40
456
359
395(税込)
当日出荷
34660963HIS50
693
519
571(税込)
当日出荷
34660972HIS65
1,185
889
978(税込)
当日出荷
34660981HIS75
1,749
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
34660997HIS100
3,551
2,698
2,968(税込)
当日出荷
34661006HIS125
6,250
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
34661015HIS150
8,775
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34660902
2021-10-31
用途: パイプの外径に変化をつける為。
サービス業

当然のことですが、HIパイプにジャストフィット。HIパイプ同様、加工は大変ですが、精度、強度は満足です。

対象商品 : 34660927
2021-09-16
用途: 配管増設
製造業

水道の配管の増設に使いました。
問題なく使えました。

対象商品 : 34660902
2021-03-28
用途: 最高ですか
MGSモータース自動車・二輪車・自転車関連業

最高ですかありがとうございます
とりあえずは大丈夫やけどあとは耐久性ですね

1が参考にしています
対象商品 : 34660911
2020-01-25
用途: 地中水道漏水修理
建設業・工事業

20年前位の継ぎ手に不良がるようで地中の漏水に悩まされていましたが、
今回この部品を手に入れて漏水修理が終わりました。
こちら寒冷地で配管が80cm位あるので手で掘るのは大変でした。
部品としては安いのですがこんな細かい物でも1点から購入できるのは助かります。

対象商品 : 34660911
2017-01-17
用途: 配管作業

作りも良く精度も高く食いつきも良い安価でとても扱いやすい。

対象商品 : 34660927
2017-04-13
用途: 配管
金融・保険業

特に改善するところはありません。たいへんいい商品です。

対象商品 : 34660981
2014-03-21
用途: 配水管の修繕

メーカ品がこの価格で購入できることに大変満足しています。
耐衝撃性継ぎ手(HIVP)の65A以上はホームセンターなどにはないところが多く
気軽に発注できるので頼りにしています。
できればパイプ(4Mもの)も安価な値段で扱ってほしいところです。

対象商品 : 34660902
2012-09-16
用途: 修理の時に

使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする