ネジシャックル(白)電気メッキ NS

ネジシャックル(白)電気メッキ NS - スリーエッチ
(46件のレビュー)
材質鍛造鉄
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
使用荷重(t)
長さL(mm)
幅B(mm)
本体径A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34665671NS61個200.1220126
125
取扱い終了
代替品有
34665687NS81個500.225168
145
取扱い終了
代替品有
34665696NS91個800.2531189
185
取扱い終了
代替品有
34665705NS121個1600.45382412
275
取扱い終了
代替品有
34665714NS161個4300.8523216
700
取扱い終了
代替品有
34665723NS191個7001643819
1,075
取扱い終了
代替品有
34665741NS251個16902835025
2,175
取扱い終了
代替品有
34665784NS61箱(100個)200.1220126
10,500
取扱い終了
代替品有
34665793NS81箱(50個)500.225168
6,250
取扱い終了
代替品有
34665802NS91箱(50個)800.2531189
8,000
取扱い終了
代替品有
34665811NS121箱(50個)1600.45382412
10,500
取扱い終了
代替品有
34665827NS161箱(10個)4300.8523216
6,500
取扱い終了
代替品有
34665836NS191箱(10個)7001643819
9,000
取扱い終了
代替品有
34665854NS251箱(5個)16902835025
8,900
取扱い終了
代替品有
34665845NS221箱(10個)11201.5754422
12,350
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34665671NS628641489NS6NS6 ネジシャックル(白)電気メッキ スリーエッチ 28641489ネジシャックル(白)電気メッキスリーエッチ1個
189
税込208
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
34665687NS828641498NS8NS8 ネジシャックル(白)電気メッキ スリーエッチ 28641498ネジシャックル(白)電気メッキスリーエッチ1個
219
税込241
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
34665696NS928641507NS9NS9 ネジシャックル(白)電気メッキ スリーエッチ 28641507ネジシャックル(白)電気メッキスリーエッチ1個
309
税込340
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
34665705NS1228641516NS12NS12 ネジシャックル(白)電気メッキ スリーエッチ 28641516ネジシャックル(白)電気メッキスリーエッチ1個
359
税込395
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
34665714NS1628641525NS16NS16 ネジシャックル(白)電気メッキ スリーエッチ 28641525ネジシャックル(白)電気メッキスリーエッチ1個
919
税込1,011
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
34665723NS1928641534NS19NS19 ネジシャックル(白)電気メッキ スリーエッチ 28641534ネジシャックル(白)電気メッキスリーエッチ1個
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
34665741NS2528641543NS25NS25 ネジシャックル(白)電気メッキ スリーエッチ 28641543ネジシャックル(白)電気メッキスリーエッチ1個
3,398
税込3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
34665784NS628641559NS6NS6 ネジシャックル(白)電気メッキ スリーエッチ 28641559ネジシャックル(白)電気メッキスリーエッチ1箱(100個)
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
34665793NS828641568NS8NS8 ネジシャックル(白)電気メッキ スリーエッチ 28641568ネジシャックル(白)電気メッキスリーエッチ1箱(50個)
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
34665802NS928641577NS9NS9 ネジシャックル(白)電気メッキ スリーエッチ 28641577ネジシャックル(白)電気メッキスリーエッチ1箱(50個)
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
34665811NS1228641586NS12NS12 ネジシャックル(白)電気メッキ スリーエッチ 28641586ネジシャックル(白)電気メッキスリーエッチ1箱(50個)
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
34665827NS1628641595NS16NS16 ネジシャックル(白)電気メッキ スリーエッチ 28641595ネジシャックル(白)電気メッキスリーエッチ1箱(10個)
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
34665836NS1928641604NS19NS19 ネジシャックル(白)電気メッキ スリーエッチ 28641604ネジシャックル(白)電気メッキスリーエッチ1箱(10個)
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
34665854NS2528641613NS25NS25 ネジシャックル(白)電気メッキ スリーエッチ 28641613ネジシャックル(白)電気メッキスリーエッチ1箱(5個)
12,980
欠品中
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:46
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34665671
2018-06-26
用途: 荷役作業
マキ ハムプラザ電気・ガス・熱供給・水道業

重い荷をハンディーウインチを使う時に併用している。約1年程度使っている、十分な性能を持っている。

1が参考にしています
対象商品 : 34665723
2018-05-30
用途: 自動車整備工具
有限会社モンテ・ガレージ自動車・二輪車・自転車関連業

自動車のエンジン、ミッションなどを降ろす際にハンガーにシャンクを掛けて吊り上げつ使いました、安全に心がける様にしています。

対象商品 : 34665705
2018-06-20
用途: 仮設用牽引用連結部品として
建設業・工事業

多少ネジにバリ感はありますが、使用には問題ありませんでした。18個の内1個、肝心な
ピンが欠品してました。時間もなく、現地にて対応しましたが、通販としていかがかと
思いますが。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
品質の向上に努めてまいりますので、どうぞ、宜しくお願い致します。

対象商品 : 34665723
2018-02-14
用途: 吊り作業
建設業・工事業

吊り作業に使用しているが、強くて丈夫で、とても良い。

対象商品 : 34665705
2017-11-04
用途: 吊ワイヤーとクランプの結合
新栄工業株式会社

今まで壊れたこともなく確実に機能してくれています
安くて優秀

対象商品 : 34665705
2018-08-23
用途: 部材の搬入出
運輸・通信業

早々に入荷し大変助かります
次回も注文させていただきたいと思います

対象商品 : 34665705
2017-09-03
用途: お米のフレコンバックの牽引に使用しています。
小川園芸農・林・水産業

スリーエッチ ロック止玉掛ワイヤー と一緒に購入しました。
作業面での、両製品の相性が良く、大変満足しています。

対象商品 : 34665714
2017-06-22
用途: 運搬作業時
運輸・通信業

コスパの商品、多少ネジ部分が粗い作りではあるが、特に支障なく使えてます。強度も問題ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする