曜日別特売
(9件のレビュー)
材質ステンレス(SUS304)内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法L(mm)
使用荷重(kg)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34665863NSS62412061225
725
589
648(税込)
17日以内出荷
34665881NSS83220081660
850
669
736(税込)
当日出荷
34665897NSS93625091880
925
709
780(税込)
当日出荷
34665906NSS10403001020120
1,275
959
1,055(税込)
当日出荷
34665915NSS12483501224200
1,500
1,198
1,318(税込)
当日出荷
34665924NSS16648001632450
3,900
3,398
3,738(税込)
当日出荷
34665933NSS197612001938850
6,900
4,998
5,498(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
34665942NSS2288160022441400
10,300
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
34665951NSS25100260025502200
20,900
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
34665872NSS72815071440
635
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34665924
2021-07-02
用途: 実験において、レバーの上げ下げに使用
前澤工業株式会社製造業

価格の割にしっかりしているが、シャックルの止金具が多少緩い感じがするが、試験装置のレバーを繰り返し持ち上げるが数回使用すると、ボルトが緩みやすい。少し精度を上げるとなおいい。

対象商品 : 34665863
2017-04-01
用途: 吊り下げ用金具

商品自体全く問題ありません。価格も前回購入したメーカーより安価で助かります。

対象商品 : 34665872
2016-08-23
用途: 大型すだれの補修
有限会社 山口工務店

思っていた品が届きました。有難う御座います。また、利用させて頂きます。

対象商品 : 34665897
2015-10-09
用途: チェーンの連結その他

ステンレスなので丈夫で長持ちすると思う。
価格も手頃なので、トータルで考えるとスチール製より良いと思う。

対象商品 : 34665863
2015-10-26
用途: 鎖を繋ぐ

小さ過ぎて在庫に成ってしまった(涙)

対象商品 : 34665863
2014-06-03
用途: ワイヤーとワイヤーの接続
農・林・水産業

穴とネジ穴の向きが微妙に捩れててネジが固かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 34665915
2013-10-04
用途: 機器、配管の吊りこみ作業
有限会社根本機工建設業・工事業

シャックル自体に吊り荷重が刻印されていると、さらに良いと思います、品質は良い物です。

1が参考にしています
対象商品 : 34665951
2013-07-14
用途: ボートを高所作業車で吊る時
建設業・工事業

6mのナイロンスリブで吊るのですが、4カ所をシッカリ抱え込めるので安全安心です!

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする