曜日別特売

溶接式管継手(白)90°ショートエルボ

溶接式管継手(白)90°ショートエルボ - ベンカン機工溶接式管継手(白)90°ショートエルボ - ベンカン機工
種別SGP材質SGP形状エルボ90°種類溶接式管継手内容量1個
全7種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34668575G 90ES251
1,840
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
34668584G 90ES321-1/4
2,130
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
34668593G 90ES401-1/2
2,130
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
34668602G 90ES502
2,890
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
34668611G 90ES652-1/2
5,040
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
34668636G 90ES1004
10,020
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
34668627G 90ES803
6,040
4,198
4,618(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする