ベンカン機工
溶接式管継手(黒)キャップ
種類
溶接式管継手
形状
キャップ
材質
PT370
種別
SCH80
内容量
1個
全9種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
15
20
25
32
40
50
65
80
100
呼び径(B)
選択してください
1/2
3/4
1
1・1/4
1・1/2
2
2・1/2
3
4
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
外径OD(Φmm)
内径ID(Φmm)
厚さT(mm)
質量(kg)
限界厚さ(mm)
寸法E(mm)
寸法E1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34671874
CAP
50
2
60.5
49.5
5.5
0.330
5.5
38.1
44.5
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34671883
CAP
65
2・1/2
76.3
62.3
7.0
0.565
7.0
38.1
50.8
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
34671892
CAP
80
3
89.1
73.9
7.6
0.917
7.6
50.8
63.5
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34671901
CAP
100
4
114.3
97.1
8.6
1.68
8.6
63.5
76.2
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34671822
CAP
15
1/2
21.7
14.3
3.7
0.051
-
25.4
-
オープン
取扱い終了
34671831
CAP
20
3/4
27.2
19.4
3.9
0.067
-
25.4
-
オープン
取扱い終了
34671847
CAP
25
1
34.0
25.0
4.5
0.144
-
38.1
-
オープン
取扱い終了
34671856
CAP
32
1・1/4
42.7
32.9
4.9
0.197
-
38.1
-
オープン
取扱い終了
34671865
CAP
40
1・1/2
48.6
38.4
5.1
0.236
-
38.1
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材