曜日別特売

マルチリフレクターヘッドランプ

マルチリフレクターヘッドランプ - STANLEY(スタンレー電気)マルチリフレクターヘッドランプ - STANLEY(スタンレー電気)マルチリフレクターヘッドランプ - STANLEY(スタンレー電気)マルチリフレクターヘッドランプ - STANLEY(スタンレー電気)マルチリフレクターヘッドランプ - STANLEY(スタンレー電気)マルチリフレクターヘッドランプ - STANLEY(スタンレー電気)マルチリフレクターヘッドランプ - STANLEY(スタンレー電気)マルチリフレクターヘッドランプ - STANLEY(スタンレー電気)
(1件のレビュー)

最新の配光設計技術を採用した2輪車用マルチリフレクターヘッドランプ
車検対応

定格電圧(V)12定格電力(W)60/55(明るさ100/90クラス)付属品H4U(14-0260U)内容量1個
注意
※適合車種に記載された一部の車種については、年式によりヘッドランプ寸法が違う場合があります。メーカーサイト記載の適合車種情報や、「ヘッドランプ寸法図」にてサイズをご確認ください。
※製造ロットにより品質に差がありますが、品質には問題ございません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
タイプ
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34675882FB03HONDA
CB400 FOUR、CB400 SUPER FOUR Version S、CB400 SUPER FOUR(~03.12.18)、VTR250、HORNET250(~05.9.28)
KAWASAKI
ZEPHYR750、ZEPHYR400、ZEPHYRX(カイ)、BALIUS,BALIUS-Ⅱ、ZRX-Ⅱ、ZR-7
丸型リフレクター:クリアΦ180(取付専用リム付)
18,000
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
34675891FB04HONDA
CB400 FOUR、CB400 SUPER FOUR Version S、CB400 SUPER FOUR(~03.12.18)、VTR250、HORNET250(~05.9.28)
KAWASAKI
ZEPHYR750、ZEPHYR400、ZEPHYRX(カイ)、BALIUS,BALIUS-Ⅱ、ZRX-Ⅱ、ZR-7
丸型リフレクター:ブルーΦ180(取付専用リム付)
16,600
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
34675907FB05KAWASAKI
ZRX 1200R、ZRX1100R、ZRX400、GPZ900R、GPZ750R
角型リフレクター:クリア142×200(取付専用リム付)
16,700
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
34675916FB06KAWASAKI
ZRX 1200R、ZRX1100R、ZRX400、GPZ900R、GPZ750R
角型リフレクター:ブルー142×200(取付専用リム付)
15,500
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34675907
2019-06-14
用途: 純正ライトとの交換
その他業種

適用車種用のライトだっことから、取り付けはスムーズに出来ました。純正ライトと異なり、雰囲気が大きく変わり満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする