曜日別特売

クーラーOリングセット デンソー・ゼクセル用

クーラーOリングセット デンソー・ゼクセル用 - ModesクーラーOリングセット デンソー・ゼクセル用 - Modes
(10件のレビュー)

エアコンガスの補充は基本的には必要なく、カーエアコンの効きの不良の一番の原因はガス漏れ!
ガスをチャージしてもガス漏れを直さないとエアコンはまた効きが悪くなります。多くは接続部に使われているOリングの劣化でガス漏れを起こしておりOリングの交換だけで修理が出来ます。

セット内容
DZ1(6.8Φmm):949142-0010、DZ3(13.8Φmm):949142-0030、DZ8(13.8Φmm):581520-5100、DZ9(6Φmm):596193-5500(各20個)
DZ2(11Φmm):949142-0020、DZ4(11Φmm):949142-0040(各10個)
DZ5(4.5Φmm):949142-0110、DZ6(11Φmm):581520-5300、DZ7(10.8Φmm):581520-5600(各5個)
VC-R134:バルブコアー(5個)
適合R134タイプデンソー・ゼクセル新型内容量1セット(120個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34679671DZS-R134
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-23
用途: 自動車エアコン修理

純正より硬くて伸びがない。現在毎日34℃前後の気温が続く中、冬の気温で触ったような感触。
あとツヤツヤしていて憶測だけど天然ゴムとかじゃなくシリコン系な気がする純正だと保護の粉みたいなのが付着してるがこれには一切ない。
あとは使用後数年経ってどうなるか

対象商品 : 34679671
2024-08-27
用途: カーエアコンの修理
有限会社柾本商工自動車・二輪車・自転車関連業

ネット上の価格では、勝負にならないくらいの差があるけれど、
再作業の恐怖から、この商品を選択しました。
価格とのバランスが選択の決め手です。
保守的で、なんの意味を持たないかもしれませんが、
黒色=安心できる気がします。

1が参考にしています
対象商品 : 34679671
2023-06-29
用途: AC修理に使いました。
有限会社STM自動車・二輪車・自転車関連業

ACの修理の時に必ず、使用します。オーリング交換でガス漏れ防げます。
よかったです。

対象商品 : 34679671
2021-06-26
用途: トラクターのエアコンガス漏れの場所を探すため
建設業・工事業

ガス漏れを探すために配管のОリングの再使用ができないために購入エアコンメーカー
不明の為2社ほど購入。

1が参考にしています
対象商品 : 34679671
2021-05-12
用途: クーラー修理
自動車・二輪車・自転車関連業

ちょうどよいサイズが揃っている。
補給するための品番かサイズが書いてあるともっと良い

4が参考にしています
対象商品 : 34679671
2019-11-14
用途: 農機具トラクターのエアコン修理
サービス業

早速仕様しました、部品で出ない部分もあるので、助かりました

対象商品 : 34679671
2018-06-03
用途: R134ガスエアコンOH時
建設業・工事業

1昨年にエアコン故障で昨年はエアコン無しで暑い夏を乗り切りましたが今年は春先から修理をしていましたがネットで安いグリーンのOリングセットで何度交換しても真空保持が出来ずに今回こちらモノタロウさんよりノーブランドのOリングを購入して早速交換しました。結果は真空保持ができてよかったのですがOリングの材質が硬くて取り扱いが容易ではない点と使えるサイズが少ない余分なサイズが多すぎる点です。

3が参考にしています
対象商品 : 34679671
2017-09-30
用途: 車のエアコン修理
運輸・通信業

エアコンの配管修理に大変便利です。私が今回修理した範囲のパイプはこのセットで賄えました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

エンジンルーム内シール/パッキン/Oリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする