クーラーOリングセット ゼクセル新タイプ

クーラーOリングセット ゼクセル新タイプ - Modes
(1件のレビュー)

エアコンガスの補充は基本的には必要なく、カーエアコンの効きの不良の一番の原因はガス漏れ!
ガスをチャージしてもガス漏れを直さないとエアコンはまた効きが悪くなります。多くは接続部に使われているOリングの劣化でガス漏れを起こしておりOリングの交換だけで修理が出来ます。

セット内容
ZN1(11Φmm):596193-6100、ZN2(6Φmm):596193-5500、ZN4(15Φmm):596193-6000(各20個)
ZN3(11Φmm):596193-8000、ZN6(14Φmm):596198-7100(各10個)
ZN5(8Φmm):596193-8100、ZN7(9Φmm):596198-5600、ZN8(16Φmm):596193-9300、ZN9(18Φmm):596193-2600、ZN10(22Φmm):596193-1800(各5個)
VC-R12:バルブコアー(5個)
適合R12タイプゼクセル新型内容量1セット(110個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34679714ZNS-R12
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34679714
2022-08-10
用途: エアコン修理

タントのエアコンが壊れたためコンプレッサー交換時にОリングセットを購入しました。
幸い金属粉も噴出している気配もなくコンプレッサーのみの交換で済みました。
単品でОリングを買うよりお得かと思います。
高値でしたが暑い時期のエアコン修理でしたので物が早く届いて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

エンジンルーム内シール/パッキン/Oリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする