曜日別特売

クーラーOリング

クーラーOリング - ModesクーラーOリング - ModesクーラーOリング - ModesクーラーOリング - ModesクーラーOリング - ModesクーラーOリング - ModesクーラーOリング - ModesクーラーOリング - Modes
(18件のレビュー)

エアコンガスの補充は基本的には必要なく、カーエアコンの効きの不良の一番の原因はガス漏れ!
ガスをチャージしてもガス漏れを直さないとエアコンはまた効きが悪くなります。多くは接続部に使われているOリングの劣化でガス漏れを起こしておりOリングの交換だけで修理が出来ます。

内容量1袋(10個)
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
線径(Φmm)
サイズ(Φmm)
適合
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34679741DZ16.8111.96.8R134
オープン808
808
889(税込)
当日出荷
34679757DZ211162.411R134
オープン1,098
1,098
1,208(税込)
当日出荷
34679766DZ313.8192.413.8R134
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
当日出荷
34679775DZ411151.911R134
オープン808
808
889(税込)
当日出荷
34679784DZ54.57.51.54.5R134
オープン808
808
889(税込)
4日以内出荷
返品不可
34679793DZ611162.411R134
オープン599
599
659(税込)
当日出荷
34679802DZ710.8162.410.8R134
オープン899
899
989(税込)
当日出荷
34679811DZ813.8181.913.8R134
オープン769
769
846(税込)
当日出荷
34679827DZ969.61.96R134
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
当日出荷
34679836CS1691.76R134
オープン519
519
571(税込)
当日出荷
34679845CS211151.911R134
オープン519
519
571(税込)
当日出荷
34679854CS34.57.51.54.5R134
オープン519
519
571(税込)
4日以内出荷
返品不可
34679863CS414.8191.914.8R134
オープン519
519
571(税込)
当日出荷
34679872CS511162.411R134
オープン819
819
901(税込)
4日以内出荷
返品不可
34679881CS614.8202.414.8R134
オープン519
519
571(税込)
当日出荷
34679897CS717.8221.917.8R134
オープン1,098
1,098
1,208(税込)
当日出荷
34679906MB16.39.51.66.3R134
オープン629
629
692(税込)
当日出荷
34679915MB210.8141.810.8R134
オープン629
629
692(税込)
当日出荷
34679933MB415.8201.915.8R134
オープン629
629
692(税込)
当日出荷
34679942MB54.57.31.44.5R134
オープン699
699
769(税込)
当日出荷
34679951MB67.6111.87.6R134
オープン419
419
461(税込)
当日出荷
34679967ZN111162.411R12
オープン349
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
34679976ZN261026R12
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
当日出荷
34679985ZN311151.811R12
オープン549
549
604(税込)
4日以内出荷
返品不可
34679994ZN415202.415R12
オープン349
349
384(税込)
当日出荷
34680003ZN58121.88R12
オープン299
249
アウトレット
274(税込)
当日出荷
残り1点です
34680012ZN614181.914R12
オープン379
379
417(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
34680021ZN79131.89R12
オープン629
629
692(税込)
当日出荷
34680037ZN816201.916R12
オープン899
899
989(税込)
当日出荷
34680046ZN918232.418R12
オープン629
629
692(税込)
当日出荷
34680055ZN1022272.422R12
オープン419
419
461(税込)
4日以内出荷
返品不可
34680064RO16.59.51.56.5R12
オープン299
299
329(税込)
当日出荷
34680073RO29.8141.99.8R12
オープン299
299
329(税込)
4日以内出荷
返品不可
34680082RO314181.914R12
オープン299
299
329(税込)
当日出荷
34680091RO411141.811R12
オープン299
299
329(税込)
当日出荷
34680107RO514192.414R12
オープン299
299
329(税込)
当日出荷
34680116RO64.57.51.54.5R12
オープン499
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
34680125RO77.8121.97.8R12
オープン299
299
329(税込)
4日以内出荷
返品不可
34680134RO811162.411R12
オープン299
299
329(税込)
4日以内出荷
返品不可
34679924MB313.8181.913.8R134
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-06
用途: 車のエアコン修理

車のエアコンが冷えなくなり調べたところエキパンよりガス漏れを発見、同サイズのOリングに交換しました、交換後。問題なくガス漏れは止まりましたが、交換したOリングは4サイズ、必要個数は全て1個でしたので10個での販売は多すぎます、せめて半分の5個組での販売程度なら助かります。

2025-07-02
用途: エアコンの配管
サービス業

エアコンガスが漏れていた配管パイプに交換使用、交換後は完治

対象商品 : 34680064
2022-08-30
用途: 自動車メンテナンス

定期メンテナンスにて購入。納期も早く、製品クオリティーも申し分なしです。

対象商品 : 34679741
2022-08-09
用途: カークーラー修理

一般的なゴム製Oリングと違いR134aガス対応なので安心して使えます。
又、純正部品より安くて良いです。

対象商品 : 34679741
2021-07-19
用途: クーラー配管のOリング交換

トヨタ車のr134a配管に、使いました。太さがあり、密閉性が高そうで、良いです。

対象商品 : 34679811
2021-07-04
用途: 自動車整備

旧車のエアコン修理に使いました。サイズが明記されているので選定しやすくて良いです。

対象商品 : 34679881
2020-05-09
用途: カークーラーコンプレッサーのホースジョイントのシールに使用

交換後漏れも無く、満足しています。サイズ表記も適切で、サイズを選ぶのに助かりました。

対象商品 : 34679967
2019-11-10
用途: エアコンガス漏れ

緑のオーリングセットではガス漏れが止りませんでしたが、R12ガス専用と言うことで、
コンプレッサーオイルとの相性も考えてこちらを購入させて貰いました、サイズの精度も
信用出来ます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

エンジンルーム内シール/パッキン/Oリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする