曜日別特売

電源ケーブル メガネ型ケーブル 2m 2Pプラグ-2P ストレート ノートPC電源 T-PCM220S

電源ケーブル メガネ型ケーブル 2m 2Pプラグ-2P ストレート ノートPC電源 T-PCM220S - エレコム

ACケーブルの交換や予備に、もう1本あると安心。ACアダプタ(2Pタイプ)とコンセントを接続する”ACアダプタ用ACケーブル”。
2Pコネクタを持つACアダプタとコンセントを接続するケーブルです。
ストレートタイプの2Pコネクタを採用しています。
ACケーブルの交換用、あるいは予備にもう1本持っておきたい人に最適です。

用途
ACケーブルが不要なので、ACアダプタをコンパクトに持ち運べます。
ACインレット(メガネ型コネクタ)を持つ機器のACアダプタでお使いいただけます。
質量(g)118定格125V・7Aただし、日本国内専用とする。コンセント形状2Pコード長さ(m)2内容量1個
注意
※本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
プラグ形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34693391T-PCM220LACコンセント側/2P
ACアダプタ側/L型(オス)
1,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする